Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt samogwintujący GEFU® z płaskim łbem, zębami na spodzie łba i końcówką i TX (TXplus)
DIN 7500-1 ze stali utwardzonej dyfuzyjnie (-O-) ocynkowanej, pasywowane na niebiesko (A2K) bez powłoki poślizgowej
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Strefa cięcia gwintu formująca otwory z obrzeżem
Specjalny zaokrąglony kształt spodu łba zapewniający duży moment dokręcania
Samoblokujące połączenie gwintowane bezluzowe
- Mniejsze prawdopodobieństwo poluzowania wkrętu
Zabezpieczenie przed utratą
Zęby na spodzie łba zwiększające siłę wymaganą do odkręcenia
Wyeliminowane materiały obce (50 ppm)
Przydatność wkrętu samogwintującego do danego zastosowania lub podzespołu należy ustalić poprzez wstępne testy.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/112115.jpg)
Do bezpiecznego łączenia cienkich blach (do około 520 N/mm²)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!