Gniazdo 7-stykowe 12 V

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gniazdo 7-stykowe 12 V

Styk odcinający do tylnego światła przeciwmgielnego

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Tylne światło przeciwmgielne w pojeździe ciągnącym jest wyłączane zaraz po podłączeniu przyczepy



Układ 7-stykowy:


  • Zagłębienie w osłonie utrzymuje złącze w gnieździe

  • Zaciski śrubowe odporne na większe naprężenia

  • Temperatura robocza: od -25°C do +75°C

  • Oznaczenie styków zgodne z normą ISO1724

  • Prąd znamionowy: maks. 25 A (z przewodem 2,5 mm²)

Zgodność z wymaganiami normy ISO 1724 (wersja N)