Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Guma w płynie
Seals leaks and cracks on most surfaces, including metal, zinc-plated aluminium, PVC, wood, concrete, bituminous roofing materials and asphalt, ceramics, vinyl cladding and fibreglass
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Syntetyczna powłoka z gumy w płynie
- Łatwe i szybkie nakładanie
- Bardzo duża odporność na ścieranie
- Można usunąć w razie potrzeby
Szeroki zakres zastosowań
- Przywiera do praktycznie wszystkich standardowych powierzchni
- Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Na bazie kauczuku
- Elastyczność do 400%
- Nie kruszy się
Bezzapachowy po wyschnięciu
Certyfikat ISEGA (nie nadaje się do bezpośredniego kontaktu z żywnością)
Nie zawiera silikonu
Odporność na promieniowanie UV, starzenie w warunkach atmosferycznych, kwasy, zasady, sole, oleje i większość substancji chemicznych
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Nakładana natryskowo guma w płynie do powlekania metalu, drewna, szkła, kamienia, gumy, betonu, materiałów, lin, węgla, włókna szklanego, wzmocnionych tworzyw sztucznych, tkanin i włókna szklanego. Może być stosowana jako powłoka ochronna, znakowanie, ochrona przed korozją, szczeliwo lub dekoracja, zapewnia dobrą przyczepność narzędzi.
Powierzchnia musi być sucha, czysta, wolna od luźnych substancji i musi być obciążona. Nałożyć powłokę zależnie od wymagań. Dla uzyskania optymalnych rezultatów zaleca się stosowanie co najmniej 2-3 powłok. Podczas nakładania kilku powłok pozostawiać każdą powłokę do utwardzenia na ok. 15–20 minut. Następnie pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 4 godziny.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!