Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Gwóźdź z dużym łbem
Gwóźdź z dużym łbem  - 1
Gwóźdź z dużym łbem  - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gwóźdź z dużym łbem

  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Bez osłony
  • Średnica kołnierza: 10 mm
  • Średnica łba: 4 mm
  • Wysokość łba: 8 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość Maks. grubość materiału montażowego Materiał Powłoka Ilość OP
Cena/OP
023210414
14 mm 2 mm Stal Bez osłony
1000 szt.
023210422
22 mm 10 mm Stal Bez osłony
023210418
18 mm 6 mm Stal Bez osłony