Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CS-2 HFB
Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CS-2 HFB - 1
Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CS-2 HFB - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CS-2 HFB

Wysokiej jakości gwóźdź stopniowy, ∅ 3,0 mm, specjalnie zaprojektowany do mocowania w betonie o dużej wytrzymałości, zgodny z DIGA CS-2 POWER

  • Materiał gwoździa: Stal
  • Powłoka: Cynkowana mechanicznie
  • Średnica gwoździa: 3 mm
  • Średnica łba: 6,3 mm
  • Ilość gwoździ: 800 szt
  • Spis treści: 80 ml
  • Pojemnik: Wkład

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 12

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość gwoździa Materiał gwoździa Powłoka Średnica gwoździa Ilość OP
Cena/OP
0864950219
19 mm Stal Cynkowana mechanicznie 3 mm
800 szt.
0864950217
17 mm Stal Cynkowana mechanicznie 3 mm
0864950222
22 mm Stal Cynkowana mechanicznie 3 mm
0864950227
27 mm Stal Cynkowana mechanicznie 3 mm
0864950232
32 mm Stal Cynkowana mechanicznie 3 mm
0864950238
38 mm Stal Cynkowana mechanicznie 3 mm
0864951217
17 mm Stal Cynkowana mechanicznie 3 mm
0864951219
19 mm Stal Cynkowana mechanicznie 3 mm
0864951222
22 mm Stal Cynkowana mechanicznie 3 mm
0864951227
27 mm Stal Cynkowana mechanicznie 3 mm
0864951232
32 mm Stal Cynkowana mechanicznie 3 mm
0864951238
38 mm Stal Cynkowana mechanicznie 3 mm
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
Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0452



iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS nr: 2101-126-16-CM:


Ekspertyza dotycząca zachowania się w warunkach pożaru lekkich przegród wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z normą DIN 4102-4: 1994-03



MPA BS nr: 2100-376-17-CM


Ekspertyza dotycząca odporności ogniowej przegród z dwustronnym poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych zgodnych z DIN EN 520 lub DIN 18180 i konstrukcją nośną zgodną z DIN 18182-1 z mocowaniem na elementach pełnych