Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Druciana szczotka garnkowa HEAVY DUTY pleciona stal nierdzewna z gwintem łączącym M14
Idealne narzędzie do intensywnej obróbki dużych powierzchni ze stali nierdzewnej i aluminium. Do agresywnego szczotkowania. Szczególnie nadaje się do obróbki narożników i krawędzi.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wydajna i szybka obróbka dużych powierzchni o wysokiej odporności na zużycie dzięki zastosowaniu wiązania w prawo/w lewo szczotki garnkowej
- Do bezpośredniego montażu na szlifierkach kątowych
- Tylko końcówki włosia oddziałują na przedmiot obrabiany. Nadmierny nacisk nie poprawia rezultatów, a tylko zwiększa niezbędną moc napędu i skraca żywotność szczotki.
- Podczas pracy ze szczotkami mechanicznymi należy zawsze nosić okulary i rękawice ochronne!
Instrukcje dotyczące użytkowania (optymalizacja wyników szczotkowania) | ||||
Pomiar | Prędkość obwodowa | Średnica szczotki | Grubość drutu | Długość włosia |
Większy efekt szczotkowania | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Mniejszy efekt szczotkowania | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Szczotka tworzy krawędź | ↓ | ↑ | ↓ |
Zastosowania | Prędkość obwodowa [w m/s] | Zalecane prędkości obwodowe dla szczotkowania | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Usuwanie zadziorów | 25 - 35 | |||||||
Oczyszczanie szwów spawalniczych | 35 - 45 | |||||||
Usuwanie osadów | 35 - 45 | |||||||
Polerowanie | 30 - 40 | |||||||
Obróbka tworzywa sztucznego | 15 - 25 |
- Usuwanie żużla, rdzy, osadu, pozostałości betonu
- Oczyszczanie szwów spawalniczych
- Usuwanie lakieru i farby
- Przygotowanie powierzchni metalowych do malowania
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!