Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Hydrauliczne ręczne szczypce zaciskowe B12
Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów w walizce, bez szczęk zaciskowych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Hydrauliczne szczypce ręczne do zaciskania zacisków i końcówek do liny stalowej maks. 6 mm.
Prasa może obsługiwać następujące końcówki:
- Napinacz wantowy z widełkami od M5 do M12 i przegubem od M6 do M12
- Końcówki do zawalcowania liny stalowej, od M4 do M12
- Końcówka do zawalcowania MINI, gwint zewnętrzny od M6 do M10 i gwint wewnętrzny od M6 do M8
- Końcówka z łbem płasko soczewkowym typu Pan-Head, Ø liny od 3 mm do 6 mm
- Końcówki do zawalcowania liny stalowej, Ø od 2 mm do 6 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!