Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Hydrauliczny podnośnik wózkowy RHC-2
Hydrauliczny podnośnik wózkowy RHC-2 - 1
Hydrauliczny podnośnik wózkowy RHC-2 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Hydrauliczny podnośnik wózkowy RHC-2

Nośność: 2000 kg

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

  • Wytrzymała konstrukcja ramy

  • Wypukłe rolki oraz kółka obrotowe montowane na łożyskach kulkowych zapewniają dużą zwrotność.

  • W przypadku przeciążenia zawór bezpieczeństwa wymusza przestawienie drążka podnoszącego w położenie pracy na biegu jałowym. Wysokość podnoszenia jest jednak zachowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa

  • Dodatkowy pedał sterujący funkcją szybkiego podnoszenia

  • Bezpieczne, precyzyjne sterowanie podczas podnoszenia i opuszczania dzięki prostej obsłudze drążka podnoszącego

  • Drążek podnoszący z ergonomicznym uchwytem powlekanym gumą

  • Bardzo mała wysokość łoża (80 mm) umożliwiająca używanie w nisko ustawionych punktach podnoszenia

  • Kółka z tworzywa sztucznego zapewniające płynną jazdę i nie powodujące uszkodzeń powierzchni