Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Hydrauliczny podnośnik wózkowy RHC-2
Nośność: 2000 kg
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wytrzymała konstrukcja ramy
- Wypukłe rolki oraz kółka obrotowe montowane na łożyskach kulkowych zapewniają dużą zwrotność.
- W przypadku przeciążenia zawór bezpieczeństwa wymusza przestawienie drążka podnoszącego w położenie pracy na biegu jałowym. Wysokość podnoszenia jest jednak zachowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa
- Dodatkowy pedał sterujący funkcją szybkiego podnoszenia
- Bezpieczne, precyzyjne sterowanie podczas podnoszenia i opuszczania dzięki prostej obsłudze drążka podnoszącego
- Drążek podnoszący z ergonomicznym uchwytem powlekanym gumą
- Bardzo mała wysokość łoża (80 mm) umożliwiająca używanie w nisko ustawionych punktach podnoszenia
- Kółka z tworzywa sztucznego zapewniające płynną jazdę i nie powodujące uszkodzeń powierzchni
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!