Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkręt z łbem płaskim Tx
Wkręt z łbem płaskim Tx - 1
Wkręt z łbem płaskim Tx - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt z łbem płaskim Tx

ISO 14583, stal 8,8, ocynkowana, niklowana, czarna (ZNBHL)

  • Normy: ISO 14583
  • Materiał: Stal
  • Klasa wytrzymałości: 8,8
  • Powłoka: Cynk-nikiel, czarny
  • Zgodne z ROHS: Tak
  • Typ łba: FLT
  • Rodzaj napędu: TX
  • Rodzaj gwintu: M
  • Format gwintu: Standardowy gwint metryczny
  • Klasa produktu: A

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 13

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rodzaj gwintu x średnica znamionowa Długość Średnica łba Wysokość łba Ilość OP
Cena/OP
400464 10
M4 10 mm 8 mm 3,1 mm
500 szt.
400465 10
M5 10 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 szt.
400466 30
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
200 szt.
400466 40
M6 40 mm 12 mm 4,6 mm
500 szt.
400461025
M10 25 mm 20 mm 7,5 mm
100 szt.
400464 6
M4 6 mm 8 mm 3,1 mm
500 szt.
400465 12
M5 12 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 szt.
400465 16
M5 16 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 szt.
400465 25
M5 25 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 szt.
400465 35
M5 35 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 szt.
400466 16
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
200 szt.
400461020
M10 20 mm 20 mm 7,5 mm
100 szt.
400466 20
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
500 szt.
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
Elementy złączne z ocynkowaną, niklowaną czarną powłoką bez chromu(VI) (ZNBHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę z ocynkowanego stopu niklowanego oraz uszczelnienie (powłoka górna z cząsteczkami smarowymi).



Odporność na korozję:



  • Średnica ≥M2 — 360 h*

  • Średnica ≥M4 — 480 h*

  • Średnica ≥M10 — 720 h*


  • * Bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS


Przegląd zalet:



  • Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chromu(VI)

  • Współczynnik tarcia regulowany w zakresie 0,09–0,14 μ dzięki powłoce wierzchniej z cząsteczkami smarowymi

  • Odporność cieplna do 120°C

  • Jednolita powłoka

  • Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Uwaga

Zwiększona wydajność montażu



Gdy elementy są łączone za pomocą śrub lub wkrętów TX (TX), moc nie koncentruje się w jednym punkcie — jak w przypadku śrub z gniazdem sześciokątnym — lecz jest przekazywana przez dużą powierzchnię gniazda. Ma to wiele zalet:


  • Zmniejszone zużycie narzędzi

  • Optymalne przyłożenie siły sprawiające, że narzędzie nie ześlizguje się

  • Brak uszkodzeń powłoki na powierzchni

  • Wysoka stabilność

  • Pewne osadzenie wkręta


Gniazda Tx muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664


  • Dzięki temu elementy łączące z łbami Tx są standaryzowane i można ich używać na całym świecie