Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba z łbem sześciokątnym i trzpieniem ISO 4014, stal 10.9, ocynkowana, pasywowana grubowarstwowo (ZSML)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ocynkowane elementy złączne bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (ZSML) to przyszłościowa alternatywa powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na bazie (chrom III) i powłoki uszczelniającej (powłoka wierzchnia ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi).
Przegląd zalet:
- Wyższa jakość od typowych powłok cynkowanych płatkowo, takich jak A2C lub A3C
- Współczynnik tarcia regulowany w zakresie 0,09 - 0,14 μ dzięki powłoce wierzchniej z cząsteczkami smarowymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Równomierny rozkład powłoki
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
ISO 4014 zastępuje DIN 931 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!