Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba sześciokątna z gwintem do łba do budowy zbiornika ciśnieniowego
ISO 4017, stal 5.6, zwykła
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Śruby sześciokątne z pełnym gwintem do budowy zbiorników ciśnieniowych zgodnie z przepisami AD/TRD.
- Sześciokątne śruby zgodnie z DIN EN ISO 4017, klasa wytrzymałości 5.6, są używane z nakrętkami sześciokątnymi zgodnie z DIN EN ISO 4032, klasa wytrzymałości 5-2.
- Wykonanie zatwierdzone przez TÜV. Spełniają warunki Kodeksu Postępowania AD/AD 2000 W7 i TRD 106 w odniesieniu do rezygnacji z certyfikatu badania 3.1 (zgodnie z DIN EN 10204). Patrz arkusz danych materiału VdTÜV 1253/4. ""Arkusz danych VdTÜV 1253/4"" zawiera producentów śrub i nakrętek, które zostały sprawdzone przez eksperta z niemieckiej organizacji nadzoru technicznego (TÜO). Produkty te są oznaczone kodem producenta i klasą wytrzymałości.
ISO 4017 zastępuje DIN 933 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!