Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna
ISO 4032 stal nierdzewna A4-80, zwykła
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Norma ISO 4032 zastępuje normę DIN 934 | Nie ma podobieństwa | Zmieniono nominalną Ø | Zmieniono niektóre wysokości nakrętek | Szerokość na płaskich powierzchniach zmieniono dla M10, M12, M14, M22 | Tylko dla standardowego gwintu | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8673.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!