Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym
ISO 4762, stal ocynkowana 10,9, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy łączące z cynkowaniem bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (VZD) oferują przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III).
Przegląd zalet:
- Niezawierająca chromu(VI) alternatywa dla A2C lub A3C
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
ISO 4762 zastępuje DIN 912 | Istnieje pewne podobieństwo | Zmiana zakresu nominalnego | Przeniesienie gwintu drobnozwojowego do ISO 12474.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!