Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)
Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka) - 1
Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka) - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)

ISO 7040, stal 10, ocynkowana, niklowana, srebrna (ZNSHL)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
Elementy złączne z ocynkowaną, niklowaną srebrną powłoką bez chromu(VI) (ZNSHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę z ocynkowanego stopu niklowanego oraz uszczelnienie (powłoka górna z cząsteczkami smarowymi).



Odporność na korozję:



  • Średnica ≥M2 — 360 h*

  • Średnica ≥M4 — 600 h*

  • Średnica ≥M10 — 720 h*


  • * Bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS


Przegląd zalet:



  • Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chromu(VI)

  • Współczynnik tarcia regulowany w zakresie 0,09–0,14 μ dzięki powłoce wierzchniej z cząsteczkami smarowymi

  • Odporność cieplna do 120°C

  • Jednolita powłoka

  • Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Uwaga

ISO 7040 zastępuje DIN 982 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo | Usunięto gwinty M7, M18, M22 | Dodano gwinty M3, M4, M30 i M36 | Zmieniono wysokość nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla gwintów M10, M12 i M14 zmieniono na 16 mm, 18 mm i 21 mm | Drobny gwint został włączony do normy ISO 10512 | Usunięto klasę wytrzymałości 12 | ISO 7040 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10.