Śruby z łbem stożkowym płaskim z rowkiem krzyżowym H ISO 7046-2, stal nierdzewna A2-70, zwykła
Śruby z łbem stożkowym płaskim z rowkiem krzyżowym H ISO 7046-2, stal nierdzewna A2-70, zwykła - 1
Śruby z łbem stożkowym płaskim z rowkiem krzyżowym H ISO 7046-2, stal nierdzewna A2-70, zwykła - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruby z łbem stożkowym płaskim z rowkiem krzyżowym H ISO 7046-2, stal nierdzewna A2-70, zwykła

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
Uwaga

ISO 7046-2 zastępuje DIN 965 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo | Niektóre wysokości i średnice łba zostały zmienione | Długość gwintu została zmieniona | Głębokość penetracji zagłębień krzyżowych została zmieniona | Klasa wytrzymałości 5.8 i A4-70 zostały usunięte | Śruby o klasie wytrzymałości 4.8 zostały objęte normą ISO 7046-1.