Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt z podniesionym łbem stożkowo-soczewkowym wpuszczanym, H ISO 7047, stal 4.8, ocynkowana, niklowana, czarna (ZNBHL)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy łączące z galwaniczną powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (czarną ZNBHL lub srebrną ZNSHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę ze stopu cynkowo-niklowego oraz uszczelnienie (powłoka górna ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi).
Przegląd zalet:
- Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
- Regulowany współczynnik tarcia w zakresie 0,09 µ - 0,14 μ dzięki powłoce górnej ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi
- Odporność cieplna do 120 °C
- Jednolita powłoka
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Norma ISO 7047 zastępuje normę DIN 966 | Występuje pewne ograniczone podobieństwo | Zmieniono niektóre wysokości i średnice łba | Zmieniono długości gwintów | Usunięto klasy wytrzymałości 5.8 i 8.8 | Głębokości penetracji zagłębień krzyżowych zostały zmienione.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!