Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Podkładka płaska z fazą
ISO 7090, stal 200 HV, powłoka cynkowo-niklowa, srebrna (ZNSH)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Podkładki z powłoką cynkową bez chromu (VI) powłoką cynkową-niklową (ZNSH) srebrną są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Stanowią idealne wizualnie i funkcjonalnie uzupełnienie śrub i nakrętek z gamy elementów złącznych o srebrnej powierzchni cynkowo-niklowej (ZNSHL).
Odporność na korozję:
- Podkładki dla ≥ M2 – 360 godz.*
- Podkładki dla ≥ M4 – 600 godz.*
- Podkładki do ≥ M10 – 720 godz.*
- * Bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
Przegląd zalet:
- Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Odporność cieplna do 120°C
- Równomierny rozkład powłoki
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!