Wkręt ze spłaszczonym łbem półkolistym walcowym i gniazdem sześciokątnym
Wkręt ze spłaszczonym łbem półkolistym walcowym i gniazdem sześciokątnym - 1
Wkręt ze spłaszczonym łbem półkolistym walcowym i gniazdem sześciokątnym - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt ze spłaszczonym łbem półkolistym walcowym i gniazdem sześciokątnym

ISO 7380-1 stal 010.9 ocynkowana, srebrna (ZFSHL)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 14
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
Ocynkowane powłoki to powłoki chroniące przed korozją bez chromu (VI) do pojazdów dostawczych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych i sprzętu oraz wszystkich innych zastosowań, które są objęte wymogami dotyczącymi ochrony przed korozją na poziomie konstrukcji pojazdu.



Odporność na korozję w zakresie ZFSHL jest następująca:


  • {107}Średnica ≥M6 – 480 godz.* {108}
    {109}Średnica ≥M10 – 720 godz.*{110}


  • *Wartości zalecane: bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Oznaczenie ZFSHL odnosi się do następującej powłoki chroniącej przed korozją:


    • Ocynkowana powłoka srebrna, z powłoką górną, kolor srebrny, smarowanie dostosowywane do wartości tarcia.

    • Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 do 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi

    Uwaga

    Z uwagi na geometrię łbów wkręty te odznaczają się tylko ograniczoną odpornością na obciążenia, patrz DIN EN ISO 898-1