Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt ze spłaszczonym łbem półkolistym walcowym z kołnierzem i gniazdem sześciokątnym ISO 7380-2, stal, klasa wytrzymałości 10.9, powłoka cynkowo-niklowa, srebrna (ZNSHL)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy złączne ze srebrną powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (ZNSHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę z ocynkowanego stopu niklowanego oraz uszczelnienie (powłoka górna z cząsteczkami smarowymi).
Odporność na korozję:
- Średnica ≥ M2 - 360 h*
- Średnica ≥ M4 - 600 h*
- Średnica ≥ M10 - 720 h*
- * Bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
Przegląd zalet:
- Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Współczynnik tarcia regulowany w zakresie 0,09 μ - 0,14 μ dzięki powłoce górnej ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Z uwagi na geometrię łbów wkręty te odznaczają się tylko ograniczoną odpornością na obciążenia, patrz DIN EN ISO 898-1
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!