Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba z łbem sześciokątnym, z gwintem do łba i gwintem drobnozwojnym
ISO 8676, stal ocynkowana 8.8, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy łączące ocynkowane płatkowo, bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (VZD) stanowią przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na bazie chromu (III)
Przegląd zalet:
- Niezawierająca chromu (VI) alternatywa dla A2C lub A3C
- Wydajność termiczna do 120°C
- Równomierny rozkład powłoki
ISO 8676 zastępuje DIN 961 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!