Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Narzędzie do pasków elastycznych Do PSA 1.0 i 1.2 l, benzyna
Do profesjonalnego montażu paska elastycznego na napędzie pomocniczym
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zapewnia delikatne umieszczenie bez nadmiernego rozciągania paska
- Producent: Peugeot, Citroën, Opel, Toyota i inne pojazdy grupy Stellantis
- Modele: Peugeot: 108, 208, 301, 308, 408, 3008, 5008, Partner; Citroën/DS: C1, C3, C3 Picasso, C3 Aircross, C4 Picasso, C4 Cactus, C-Elysee, Berlingo, DS3, DS4, DS4 S, DS5 LS; Opel/Vauxhall: Crossland, Grandland; Toyota: Aygo, Aygo X
- Silnik: 1,0 l-1,1 l-1,2 l VTI, 3-cylindrowy THP od 2012
- Do stosowania jako: I-0109-1, 0109-1B, 01091B, EN-52112-2
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!