Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
JAMO®plus Śruba montażowa dystansowa do połączeń drewno/drewno
Śruba montażowa dystansowa do regulacji odstępów drewnianych podłoży od powierzchni z kamienia lub betonu po wykonaniu montażu.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Stal hartowana, biały ocynk
Dokładne pozycjonowanie bez rozłupywania
Ostrze centrujące precyzyjne pozycjonuje wkręt. Krawędzie tnące końcówki samowiercącej zapewniają bardzo wysoką wydajność wiercenia podobną do wiertła do drewna. Zapobiegają także rozdzielaniu i uszkodzeniom drewna.
Frez kieszeniowy Szybkie i czyste pogłębianie
Frezy kieszeniowe zapewniają szybkie i czyste pogłębianie. Wióry tworzące się podczas wkręcania są ukrywane w kieszeniach frezów.
Końcówka AW zapewnia optymalne prowadzenie i przenoszenie siły
Końcówka AW gwarantuje precyzyjne dopasowanie bitu do gniazda łba śruby. Zapobiega to drganiom, wychyleniom i wysuwaniu się bitu ze śruby podczas wkręcania.
O 25% szybsza regulacja
Dzięki zwiększonemu skokowi gwintu, w porównaniu z podobnymi śrubami montażowymi dystansowymi, można zaoszczędzić dużo czasu potrzebnego na regulacje.
Podczas dobierania długości śruby należy pamiętać, że gwint musi być całkowicie osadzony w podłożu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!