Materiał: poliester o dużej wytrzymałości
- Łagodne oddziaływanie na powierzchnie
- Mała masa własna
Niezwykle elastyczne zawiesie
- Do każdego rodzaju ładunków
- Dostępne są różne konfiguracje zawiesi
- Znacznie mniejsze ryzyko obrażeń w porównaniu z konwencjonalnymi zawiesiami
Wysoka nośność
Jednorazowe zawiesia mogą być używane tylko raz i muszą zostać zutylizowane po zakończeniu transportowania towarów!
Zawiesia jednorazowe mogą być używane w temperaturach od -40°C do +100°C.
Dzięki niskiej masie własnej i doskonałej elastyczności zawiesia mają doskonałe właściwości, dlatego są one wykorzystywane zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i w budownictwie.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!