Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Narzędziowy kufer systemowy 8.4.2 z przezroczystą pokrywą
Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Świetny przegląd zawartości
Przezroczysta pokrywa zapewnia wgląd w zawartość.
Kompatybilność i elastyczność dzięki dopracowanym wymiarom
- Umożliwia dostosowanie zawartości do różnych zastosowań
- Kufer można wykorzystać w skrzynkach systemowych ORSY®BULL i wyposażeniu wnętrza pojazdu
Można łączyć wiele kufrów
Zintegrowana szyna konturowa i elementy łączące pozwalają na połączenie wielu kufrów i bezpieczne transportowanie sprzętu.
Z wieloma elementami funkcjonalnymi
- Konstrukcja pokrywy i podstawy pozycjonuje skrzynki i zapobiega wypadaniu zawartości
- Proste otwieranie i zamykanie dzięki zatrzaskom z zagłębieniami na palce
- Pole na etykiety samoprzylepne lub wkładane
Bardzo wygodne użytkowanie
- Duży uchwyt
- Zintegrowane, miękkie elementy i szeroki promień obrotu odciąża dłonie i nadgarstki
- Uchwyt utrzymuje do 60 kg
Kufer systemowy otrzymał trzy prestiżowe nagrody w zakresie konstrukcji:
- Nagroda za wzornictwo Red Dot Design Award 2017
- Nagroda za wzornictwo IF-Design Award 2017
- Nagroda za wzornictwo German Design Award 2018
Przezroczysta pokrywa nie jest kompatybilna z Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1 ani z Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.2
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!