Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej WÜTOP® WRD
Do wiatro- i deszczoszczelnego klejenia folii dachowych oraz do uszczelniania gwoździ
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Gwarantuje szczelność na wodę deszczową
Maksymalna ochrona przed szkodami spowodowanymi przez wnikanie wody w fazie budowy
Spełnia wymagania normy EnEV 2016
Wiatroszczelne wiązanie skutecznie redukuje straty energii i koszty energii.
Idealne rozwiązanie dla uszczelnień po gwoździach
Klej łatwo się pieni i niezawodnie uszczelnia miejsca po gwoździach i wkrętach
Nie zawiera rozpuszczalników
Zgodność z kamieniem naturalnym
- Lepkość kleju WÜTOP® WRD jest około dwukrotnie wyższa w temperaturze +15°C niż w temperaturze +25°C.
- Podczas klejenia Wütop® WRD lekko się pieni
- Wydostający się klej można usunąć w stanie świeżym za pomocą środka czyszczącego typu 60 (nr art.: 0892 130 030 / 0892 130 031).
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Nadaje się do zabezpieczania przed wiatrem i deszczem wszystkich taśm ochronnych WÜTOP, membran podkładowych i membran fasadowych zgodnie z dyrektywą w sprawie oszczędności energii EnEV 2016. Używać tylko po włókninowej stronie folii termicznych WÜTOP!
Klej WÜTOP® WRD służy do łączenia zakładek, połączeń strukturalnych oraz do uszczelniania powierzchni gwoździ i zacisków.
Należy przestrzegać odpowiednich instrukcji dotyczących nakładania kleju dachowego WÜTOP.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona.
Odciąć nakrywkę gwintu, przykręcić dyszę i przyciąć do wymaganej szerokości. Nakładać klej za pomocą odpowiedniego pistoletu do aplikacji.
Nałożyć warstwę kleju WÜTOP® WRD o grubości ok. 4 mm po jednej stronie smaru i folii dachowej wolnej od pyłu i smaru. Połączyć i zamocować elementy w czasie tworzenia się powłoki.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!