Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Klej do taśm uszczelniających EPDM
Klej do taśm uszczelniających EPDM - 1
Klej do taśm uszczelniających EPDM - 2
Klej do taśm uszczelniających EPDM - 3

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klej do taśm uszczelniających EPDM

Specjalny klej o małej zawartości rozpuszczalników, umożliwiający niezawodne i trwałe łączenie taśm EPDM

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Doskonała zgodność materiałowa


Niewielka ilość rozpuszczalników umożliwia używanie na niemal wszystkich powierzchniach w budynkach, np. na styrodurze.



Wysoka elastyczność


Optymalna kompensacja przemieszczeń konstrukcyjnych w przypadku używania produktu z elastycznymi foliami EPDM.



Dobre właściwości klejące


Klei się nawet do lekko wilgotnych (ale nie mokrych) powierzchni.



Doskonała stabilność


Nie odkleja się od muru.



Nie zawiera kwasów, izocyjanianu i silikonu



Bezzapachowy

Uwaga
  • Szczelnie zamknięty oryginalny pojemnik należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C, bez wystawienia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

  • Klej do taśm uszczelniających EPDM, klej Flexband oraz klej Flexband Plus nie powinny mieć kontaktu w stanie nieutwardzonym.

  • Nie należy stosować kleju do taśm uszczelniających EPDM na powierzchniach zagruntowanych preparatem gruntującym butylowym i bitumicznym (nr art. 0982 875/876).

  • Zalecamy wykonanie wstępnych prób na paskach bitumicznych ze względu na dużą liczbę możliwych rozwiązań.
Obszar zastosowania

Instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!