Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Uszczelnienie połączeń Klejąco-uszczelniająca masa strukturalna
Szczeliwo hybrydowe nakładane natryskowo lub pędzlem w celu przywrócenia pierwotnej struktury powierzchni.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Nakładane natryskowo lub pędzlem
- Jeden produkt do dwóch zastosowań
- Doskonałe odtwarzanie szerokiej gamy oryginalnych struktur
Nie zawiera rozpuszczalników
- Materiał nie kurczy się po całkowitym wyschnięciu
- Spełnia najnowsze wymogi ochrony środowiska
Trwale elastyczne po utwardzeniu.
- Minimalizuje pęknięcia lakieru, które mogą być powodowane przez drgania lub obciążenia ściskające
- Znakomita ochrona przed uderzeniami drobnych kamieni
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
Można lakierować do pięciu dni po nałożeniu.
- Można lakierować wszelkimi dostępnymi na rynku lakierami zarówno przed utworzeniem się wierzchniej warstwy (mokre na mokre) oraz maksymalnie do pięciu dni później.
- Doskonale nadaje się do malowania lakierami wodnymi.
Odporność na działanie promieniowania UV
Bardzo dobre właściwości po upływie czasu, nawet w przypadku spoin nielakierowanych
Bardzo szeroki zakres klejenia
- Wysoka przyczepność do większości powierzchni bez konieczności stosowania preparatu gruntującego
- Trwałe połączenia
Nie zawiera izocyjanianu, PVC i silikonu.
Wymagane są wstępne testy przyczepności na krytycznych powierzchniach takich jak PE, PP, PS, PC, PMMA i PTFE. Najlepszą przyczepność pomiędzy farbą a szczeliwem uzyskuje się, gdy materiał ten zostanie pomalowany jak najszybciej po aplikacji.
Produkty Bond + Seal | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metal | aluminium | Z1 | Z4 | Z1 | Z1 |
Ołów | x | x | x | x | |
stal nierdzewna | Z1 | Z4 | Z1 | Z1 | |
Miedź | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | |
Mosiądz | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | |
Stal/żelazo | Z1 | Z4 | Z1 | Z1 | |
Cynk | Z1 | Z4 | Z1 | Z1 | |
Tworzywo sztuczne | ABS | Z2 | Z2 | Z2 | x |
TWS | Z2 | Z2 | Z2 | Z | |
Kauczuk/neopren | x | x | x | Z | |
Pianki sztywne | Z2 | Z2 | Z2 | Z | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | Z5 | Z5 | Z5 | x | |
Poliamid | Z5 | Z5 | Z5 | Z | |
Poliwęglan = PC | Z5 | Z5 | Z5 | x | |
Polistyren (nie pianka!) | Z2 | Z2 | Z2 | x | |
PP | x | x | x | x | |
PTFE | x | x | x | x | |
Poliuretan = PU | Z2 | Z2 | Z2 | Z | |
Twarde PCW | Z2 | Z4 | Z2 | Z | |
Silikon | x | x | x | x | |
Styropian | x | x | x | x | |
Powierzchnia musi być wstępnie obrobiona. W zależności od zastosowania należy zapoznać się z arkuszami danych technicznych. 1. Zagruntować Adhesion Plus Metal 0890 100 61 2. Zagruntować Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62 3. Wstępnie obrobić preparatem gruntującym 0890 545 10 4. Wstępnie obrobić środkiem czyszczącym Activating Cleaner, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Produkty Bond + Seal | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Powierzchnie malowane | Farby dwuskładnikowe , emalie piecowe, Panele lakierowane katodowo | Z4 | Z4 | Z4 | Z4 |
Drewno i materiały drewniane | Drewno (w tym MDF, płyty wiórowe) | Z2 | Z2 | Z2 | Z2 |
Panele laminowane (Resopal, Ultrapas) | Z4 | Z4 | Z4 | l | |
HPL | Z4 | Z4 | Z4 | Z4 | |
Panele dekoracyjne | Z | Z | Z | Z | |
Korek | Z2 | Z2 | Z2 | Z | |
Kamień i materiały budowlane | Beton | Z2 | Z2 | Z2 | Z2 |
Powierzchnie bitumiczne | x | x | x | x | |
Gazobeton, gips, płyty gipsowo-kartonowe | Z3 | Z3 | Z3 | Z3 | |
Kamień syntetyczny (Corian, Varicor) | Z2 | Z2 | Z2 | Z | |
Delikatny kamień naturalny (np. marmur) | x | x | x | x | |
Kamień naturalny, cegła | Z2 | Z2 | Z2 | Z2 | |
Płyty pilśniowe cementowe | Z3 | Z3 | Z3 | Z | |
Inne | Emalia | Z5 | Z4 | Z5 | Z4 |
Szkło | Z5 | Z4 | Z5 | Z4 | |
Włókno szklane | x | x | x | x | |
Lustro | x | x | x | x | |
Porcelana, ceramika, płytki | Z5 | Z4 | Z5 | Z5 | |
Papier | Z | Z | Z | Z | |
Tektura | Z | Z | Z | Z | |
Siatka | x | x | x | x | |
Skóra | x | x | x | x | |
Powierzchnia musi być wstępnie obrobiona. W zależności od zastosowania należy zapoznać się z arkuszami danych technicznych. 1. Zagruntować Adhesion Plus Metal 0890 100 61 2. Zagruntować Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62 3. Wstępnie obrobić preparatem gruntującym 0890 545 10 4. Wstępnie obrobić środkiem czyszczącym Activating Cleaner, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Przeznaczony do wykonywania trwałych i elastycznych uszczelnień oraz do przywracania pierwotnej struktury podczas napraw powypadkowych, np. w komorze silnika, bagażniku, podłodze, wnękach kół i do wszystkich połączeń elementów „na zakładkę”.
Powierzchnie muszą być suche i oczyszczone z pyłu i smaru. Powierzchnie z niepowlekanego aluminium należy przeszlifować drobnym materiałem szlifierskim i zagruntować. Klej i szczeliwo należy nakładać za pomocą specjalnego, pneumatycznego pistoletu do aplikacji Kombifix.
Możliwe jest malowanie „mokre na mokre” i do pięciu dni po aplikacji wszystkimi dostępnymi na rynku farbami (z wyjątkiem lakierów na bazie żywic alkidowych).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!