Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej topliwy 201
Idealny wybór w przypadku trudnych powierzchni
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Do trudnych powierzchni, szczególnie nadaje się do klejenia tworzyw sztucznych
- Dobra elastyczność w niskiej temperaturze
- Przyczepność do szerokiej gamy materiałów
- Użyte surowce odpowiadają dyrektywie FDA 175.105 dotyczącej opakowań zewnętrznych produktów spożywczych
Podczas przechowywania należy unikać nagrzewania (np. promieniowaniem słonecznym), ponieważ może to powodować odkształcenia zewnętrznego kształtu kleju topliwego.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Uniwersalny klej topliwy do montażu i trwałego łączenia w przemyśle i sektorze rękodzieła oraz do zastosowań domowych i hobbystycznych. Idealny do mebli, tekstyliów, pianek i opakowań, a także do kompozycji florystycznych, dekoracji wnętrz, obróbki metali i konstrukcji targowych.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Nałożyć klej topliwy w postaci punktu, warstwy lub paska i natychmiast docisnąć do siebie części. Przyłożenie krótkotrwałego docisku zwiększa wytrzymałość.
Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!