Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma do membran dachowych EURADOP®
Dwustronna taśma klejąca do trwałego wiązania do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Dwustronna taśma klejąca
Bardzo szybkie i łatwe wiązanie
Testowana hermetyczność i odporność na starzenie
- Maksymalna niezawodność podczas testów z zastosowaniem wrót dmuchawy
- Chroni przed gromadzeniem się wilgoci i powstawaniem pleśni w izolacji.
Uniwersalność
Przywiera do praktycznie wszystkich standardowych podłoży, doskonale sprawdza się także na zewnątrz*
Nie zawiera rozpuszczalników
ENeV
Posiada certyfikat odporności na starzenie i wilgoć wydany przez Uniwersytet w Kassel
Powierzchnia nakładania musi być sucha i oczyszczona ze smaru, resztek i kurzu. Zapewnić, aby w obszarze wiązania nie gromadziła się stojąca woda. Nie narażać przyklejonej taśmy na długotrwałe naprężenia.
Świadectwo uszczelnienia hermetycznego podczas stosowania EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus wydane przez Instytut Fizyki Budowlanej Fraunhof w Stuttgarcie w oparciu o normy DIN 18055/DIN EN 42 i DIN V 4108-7/prEN 12114
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Trwałe wiązanie folii ochronnych dachu i paroizolacji. Klejenie zachodzących na siebie części tych folii do profilów metalowych. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (odporność na promieniowanie UV: 8 tygodni).
Taśma EURADOP idealnie nadaje się do wiązania paroizolacji WÜTOP i folii ochronnych dachu WÜTOP i była testowana na tych foliach. Z tego powodu zalecamy stosowanie tych folii WÜTOP w celu uzyskania optymalnych efektów systemu hermetycznego Würth.
Nałożyć EURADOP na profil metalowy lub dolną folię. Taśma jest przecinana poprzez szarpnięcie (oderwanie) ręką lub nożem. Zachodząca na siebie folia jest układana i folia ochronna jest usuwana. Wiązanie jest tworzone poprzez nacisk na folię. Zapewnić wystarczający nacisk styku.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!