Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Klucz montażowy Cynkowy odlew ciśnieniowy

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klucz montażowy Cynkowy odlew ciśnieniowy

The driver for PC locks enables cylinder-free locking and simple actuation with integrated hexagon key and bottle opener

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Element nośny do zamków z perforacją PC


Pozwala zablokować zamek bez wkładki.



Stożkowy trzpień kwadratowy ■ 6–10 mm


Śruba blokady może być uruchamiana bez klamki drzwi i trzpienia kwadratowego.



Klucz sześciokątny SW 3


Klucz imbusowy nie jest wymagany.



Stożkowy trzpień kwadratowy od 6 do 8 mm do uruchamiania zamka poprzez śrubę z łbem kwadratowym.



Ze zintegrowanym otwieraczem do butelek.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!