Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Dwustronny zestaw kluczy oczkowych z grzechotką Mini
31 szt. W zestawie z najpopularniejszymi krótkimi końcówkami klucza nasadowego oraz bitami.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Niezwykle krótkie końcówki klucza nasadowego i bity przydatne nawet w najciaśniejszych przestrzeniach
- Klucz z pokrętłem z grzechotką ze specjalnie obniżonym środkiem, o zoptymalizowanej długości roboczej 115 mm
Zakres dostawy:
- Bity 1/4 cala, długość 18 mm: PH0, PH1, 2 x PH2; PZ0, PZ1, PZ2; rowkowany 4, 6 mm; gniazdo sześciokątne 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- Końcówka klucza nasadowego: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Klucz oczkowy dwustronny z grzechotką, 1/4 cala, 11 mm, sześciokątny
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!