Kołek wbijany — szybki montaż W-NA z gwintem M6
Kołek wbijany — szybki montaż W-NA z gwintem M6 - 1
Kołek wbijany — szybki montaż W-NA z gwintem M6 - 2
Kołek wbijany — szybki montaż W-NA z gwintem M6 - 3
Kołek wbijany — szybki montaż W-NA z gwintem M6 - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kołek wbijany — szybki montaż W-NA z gwintem M6

Wyjątkowa łatwość montażu: Ustaw, wbij i gotowe! Idealne rozwiązanie do montażu elementów, które będą demontowane. Do betonu, z gwintem przyłączeniowym M6, podkładką i nakrętką, ze stali ocynkowanej

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Szybka i łatwa instalacja


  • Wymaga mniej wiercenia dzięki mniejszej głębokości kotwienia wynoszącej 25 mm

  • Łatwe osadzanie: Wystarczy wbić — nie jest wymagany moment obrotowy

  • Nie są wymagane żadne specjalne wiertła ani narzędzia do osadzania kotew


Montaż na wcisk



Możliwe bardzo małe luzy krawędziowe i osiowe



Kotwa rozprężna sterowana momentem obrotowym – rozpręża się pod wpływem obciążenia

Potwierdzenie właściwości
  • Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych w betonie: Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0339

  • Ognioodporność: R30, R60, R90, R120 (materiał podłoża: beton o klasie od C20/25 do C50/60): Raport techniczny TR 020 „Ocena mocowań w betonie pod kątem ognioodporności” (w ramach ETA-11/0339)
Uwaga

Kotwa wbijana zapewnia korzyści kotwy z wkrętem, jednak charakteryzuje się ogromną łatwością montażu — wystarczy ją wbić do nawierconego otworu przez mocowany element.

Obszar zastosowania
  • Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych w betonie: Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0339

  • Ognioodporność: R30, R60, R90, R120 (materiał podłoża: beton o klasie od C20/25 do C50/60): Raport techniczny TR 020 „Ocena mocowań w betonie pod kątem ognioodporności” (w ramach ETA-11/0339)