Kotwa do ościeżnic wykonana z tworzywa sztucznego SHARK® UR 10, stal ocynkowana
Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa do ościeżnic wykonana z tworzywa sztucznego SHARK® UR 10, stal ocynkowana
Kotwa z tuleją zatwierdzona kompleksową aprobatą techniczną ETA dla cegieł, betonu i betonu komórkowego. Ze śrubą z łbem płasko-stożkowym ze stali ocynkowanej
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
- Część rodziny produktów SHARK® UR, przetestowanej pod kątem zastosowania z ponad 100 różnymi materiałami budowlanych jako część ETA-08/0190!
- Ta wersja SHARK®UR przeszła testy z 45 różnymi rodzajami cegieł, betonu i zbrojonego gazobetonu
- Od 2022 r. dostępna jest także opcja w kotwie ∅ 8 z 105 przetestowanymi materiałami budowlanymi
- Dzięki pomysłowej geometrii kotwy „zęby” rozprężają się w czterech kierunkach i wbijają się w materiał podłoża
- Mocowanie za pomocą blokady ciernej między tuleją kotwiącą a materiałem bazowym
- Tuleja kotwiąca z wysokiej jakości poliamidu
- Natychmiastowe osiągnięcie nośności - bez oczekiwania
- Bardzo wytrzymała blokada skrętu
- Bardzo duża nośność dzięki rozprężaniu się w czterech kierunkach
- Poprawione przeniesienie mocy poprzez równomierny, ciągły rozkład obciążeń na całym obszarze rozprężenia
- Ogranicznik wbijania zapobiega przedwczesnemu rozszerzaniu się kotwy podczas montażu
- Mniej prac montażowych, ponieważ tuleja kotwy i śruba specjalna są wstępnie zmontowane
- Lepsze przeniesienie mocy w pełnych i pustych materiałach budowlanych
- SHARK-UR 10 (stal ocynkowana, stal nierdzewna): Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0190
- Ekspertyza dotycząca czasu odporności ogniowej w przypadku ekspozycji na ogień
Obszar zastosowania
- Kotwa z Europejską Aprobatę Techniczną może być stosowana jako mocowanie w systemach niekonstrukcyjnych opartych na konstrukcji redundantnej w zastosowaniach nienośnych (np. elewacje, sufity podwieszane itp.)
- SHARK UR, SHARK UR F można kotwić w następujących podstawach kotwienia: Beton standardowy, mury (cegła pełna, cegła sylikatowa pełna, cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, lekkie pustaki betonowe, pełne cegły i bloki z lekkiego betonu, cegły betonowe) i gazobeton
- Dwie głębokości osadzania w określonych materiałach budowlanych
- Zakres temperatur montażu: Temperatura materiału zewnętrznego: ≥ -20°C
- Temperatura tulei kotwy: ≥ 0°C
- Śruby cynkowane elektrolitycznie mogą być używane na zewnątrz i w obszarach wilgotnych (pod warunkiem prawidłowego zamontowania), jeśli obszar wokół łba śruby jest zabezpieczony przed wilgocią lub opadami atmosferycznymi, aby wilgoć nie mogła przedostawać się do trzonu kotwy. Trwale elastyczne szczeliwo, takie jak pozycja nr 0892 075 350 Preparat do zabezpieczania podwozia przed żwirem 500 ml
- Do mocowania elewacji, konstrukcji pomocniczych sufitu i dachu (z drewna lub stali), belek drewnianych, łat drewnianych, wsporników metalowych, szyn metalowych, sufitów podwieszanych, korytek kablowych, wsporników, profili, szafek naściennych, półek itp.
- Mocowania, dla których wymagany jest dowód nośności w warunkach wystawienia na działanie ognia
Instrukcja
- Cegły dziurawki i puste elementy nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
- Przy kotwieniu w cegle pełnej i cegle sylikatowej pełnej zalecamy sprawdzenie wyciągania ze względu na różnice parametrów cegieł
- Z wierconego otworu należy usuwać zwierciny, np. za pomocą pompy do wydmuchiwania, nr art. 0903990001
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!