Asortyment kołków uniwersalnych SHARK® TWIST 450 szt.
Asortyment kołków uniwersalnych SHARK<SUP>®</SUP> TWIST 450 szt. - 1
Asortyment kołków uniwersalnych SHARK<SUP>®</SUP> TWIST 450 szt. - 2
Asortyment kołków uniwersalnych SHARK<SUP>®</SUP> TWIST 450 szt. - 3
Asortyment kołków uniwersalnych SHARK<SUP>®</SUP> TWIST 450 szt. - 4
Asortyment kołków uniwersalnych SHARK<SUP>®</SUP> TWIST 450 szt. - 5
Asortyment kołków uniwersalnych SHARK<SUP>®</SUP> TWIST 450 szt. - 6
Asortyment kołków uniwersalnych SHARK<SUP>®</SUP> TWIST 450 szt. - 7
Asortyment kołków uniwersalnych SHARK<SUP>®</SUP> TWIST 450 szt. - 8
Asortyment kołków uniwersalnych SHARK<SUP>®</SUP> TWIST 450 szt. - 9
Asortyment kołków uniwersalnych SHARK<SUP>®</SUP> TWIST 450 szt. - 10
Asortyment kołków uniwersalnych SHARK<SUP>®</SUP> TWIST 450 szt. - 11
Asortyment kołków uniwersalnych SHARK<SUP>®</SUP> TWIST 450 szt. - 12

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Asortyment kołków uniwersalnych SHARK® TWIST 450 szt.

Jeden kołek. Osiem wiązań. Innowacyjny kołek uniwersalny łączy w sobie wydajność, elastyczność i łatwość montażu, zapewniając tym samym szeroki zakres możliwych zastosowań. Asortyment obejmuje wszystkie rozmiary kołków SHARK® TWIST w jednej walizce systemowej.
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
Szybki, wygodny montaż


  • Łatwy: Możliwość osadzenia w otworze za pomocą jednego palca, bez konieczności stosowania młotka

  • Szybki: Bardzo łatwe wkręcanie łącznika

  • Uniwersalny: Do wkrętów z gwintem do drewna i gwintów metrycznych

  • Elastyczny: Wybrany rozmiar kołka można użyć z więcej niż jedną średnicą wkręta


Wysoki stopień bezpieczeństwa


  • Innowacyjny: 8-krotny węzeł o wyjątkowo dużej powierzchni styku

  • Przetestowany: Przetestowane, wysokie wartości obciążenia

  • Zoptymalizowany: Niski moment wkręcania i wysoki moment dokręcania

  • Z zabezpieczeniem przed obracaniem w podłożu

  • Certyfikowany: Objęty Europejską Oceną Techniczną (do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w betonie i murze, w połączeniu z wkrętem ASSY-D)


DODATKOWO: Dzięki specjalnej kompozycji tworzywa sztucznego, kołki SHARK® TWIST można używać w połączeniu z gwintami metrycznymi, wykorzystując np. elementy gwintowane przy podwieszaniu instalacji sanitarnych lub śruby metryczne.

Obszar zastosowania
Instrukcja