Kółko o zwiększonej wytrzymałości z obracanym uchwytem
Kółko o zwiększonej wytrzymałości z obracanym uchwytem - 1
Kółko o zwiększonej wytrzymałości z obracanym uchwytem - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kółko o zwiększonej wytrzymałości z obracanym uchwytem

Opony poliuretanowe, rdzeń odlewany

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Piasta z łożyskiem kulkowym

  • Twardość: 95±3 Shore A

  • Wysoka nośność

  • Wytrzymałość na temperaturę od -20°C do +80°C

  • Dobre właściwości ślizgowe i elastyczność

  • Dobra odporność na zużycie, długa żywotność

  • Obudowa z galwanizowanej blachy

  • Podwójny kołnierz kulkowy ze smarowaniem

  • Pierścień osłony przeciwpyłowej

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!