Kółko transportowe
Kółko transportowe - 1
Kółko transportowe - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kółko transportowe

Z uchwytem nieskrętnym. Formowana wtryskowo opona z poliuretanu, rdzeń z poliamidu 6.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Piasta z łożyskiem ciernym

  • Twardość: 60±3 Shore D

  • Doskonałe właściwości jezdne i elastyczność, niskie opory toczenia

  • Dobra odporność na zużycie

  • Temperatura stosowania: od -15°C do +80°C

  • Podwójna konstrukcja kulkowa z kołnierzem ze smarowaniem

  • Obudowa ze stali nierdzewnej

  • Pierścień przeciwpyłowy

  • Do różnych typów podłóg