Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw główny uniwersalnego narzędzia do wymiany świec żarowych 30 el.
Do prawidłowego rozwiercania i demontażu świec żarowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Zawiera narzędzia do dokładnego prowadzenia i specjalne wiertło TiN z 4 krawędziami, które nie wybiegają poza środek materiału podczas wiercenia.
- Za pomocą oryginalnego gwintownika, gwint w głowicy cylindra jest precyzyjnie nacinany jako ostatnia operacja przed wyjęciem świecy żarowej
- Bezpieczny demontaż świec żarowych za pomocą pręta ciągnącego i obciążnika udarowego z zestawu podstawowego
- Alternatywnie do zestawu głównego, wszystkie komponenty zestawu są również dostępne w postaci 4 modułów; zestaw podstawowy jest zawsze wymagany dla 3 poszczególnych modułów odpowiednio do gwintu świecy żarowej.
- M 8x1: Mercedes / Smart / VW / Fiat / Opel / Ford itp.
- M 9x1: Opel / Fiat / Alfa / Lancia (np. 1,3-2,3-3,0 JTD) itp.
- M 10x1: VW / Audi / Mercedes / BMW / Opel / PSA / Renault / Ford / Suzuki itp.
- M 10x1,25: VW / Audi / Toyota / Suzuki / Opel / Isuzu / Mercedes itp.
- Obszar zastosowania: ≥ 14 mm (M10); ≥ 20 mm (M9, M8)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!