Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pneumatyczny sworzeń spustowy
Z klipsem do podwieszania
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Regulowane natężenie przepływu
Przepływ powietrza ustawiany przez obracanie. Średnica dyszy równa 3 mm pozwala na maks. natężenie przepływu wynoszące 360 l/min przy ciśnieniu 6 bar.
Małe i praktyczne
Minimalna długość to 119 mm
Może być używana natychmiast
Wbudowany wtyk złącza 7,2 mm umożliwia bezpośrednie połączenie ze złączem sprężonego powietrza.
Wytrzymała konstrukcja
Wytrzymała obudowa aluminiowa z uszczelką z perbunanu.
Do ukierunkowanego czyszczenia głowic cylindrów, hamulców, obręczy, narzędzi i innych zanieczyszczonych elementów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!