Szczelny i wiatroizolacyjny mankiet ®
Szczelny i wiatroizolacyjny mankiet <SUP>®</SUP> - 1
Szczelny i wiatroizolacyjny mankiet <SUP>®</SUP> - 2
Szczelny i wiatroizolacyjny mankiet <SUP>®</SUP> - 3

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szczelny i wiatroizolacyjny mankiet ®

Do szybkiego i trwałego uszczelniania otworów

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Mocny klej bezrozpuszczalnikowy o maksymalnej odporności na starzenie


Można stosować w temperaturach od -5°C



Optymalna kompensacja ruchów elementów i redukcji nacisku na obszar uszczelnienia


Dzięki stożkowej, elastycznej przelotce z długimi uszczelnionymi łącznikami



Maksymalne bezpieczeństwo podczas testów szczelności budynku


Gwarantowana szczelność zgodnie z normą DIN 4108-7, wytyczną OVE R7 oraz aktualnym rozporządzeniem EnEV.

Uwaga

Szczelny i wiatroizolacyjny kołnierz WÜTOP idealnie nadaje się do wiązania membran dachowych podkładkowych WÜTOP, folii dachowych ochronnych WÜTOP, paroizolacji WÜTOP i membran do fasad WÜTOP. Kołnierz był testowany na tych foliach. Z tego powodu zalecamy stosowanie folii WÜTOP w celu uzyskania optymalnych rezultatów.


Powierzchnia nakładania musi być sucha i oczyszczona ze smaru, resztek i kurzu. Porowate i absorbujące powierzchnie, takie jak beton, tynk, miękkie płyty wiórowe itp., należy wstępnie pokryć preparatem gruntującym AdhesionPlus lub preparatem gruntującym w sprayu.


Tuleję należy wybrać zgodnie z wymiarami kanału, aby zagwarantować szczelność i redukcję obciążeń.


Tuleje są fabrycznie pokrywane talkiem. W przypadku niewystarczających właściwości poślizgowych należy skorzystać z dołączonej do zestawu saszetki z talkiem i nałożyć go na wewnętrzną przelotkę lub rurę.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.