Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Korek uszczelniający GPN 735, do gwintów rurowych
DIN 735, poliamid (PA 6), żółty
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Standardowa ochrona:
Do uszczelniania otworów zgodnie z normą DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.
Efekt uszczelnienia:
Obwodowa krawędź uszczelniająca (bez oddzielania kształtu) zapobiega przedostawaniu się i wyciekom płynów w określonych granicach.
Trwałość:
Wyprodukowany z wysokiej jakości, odpornego na uderzenia poliamidu.
Informacje dodatkowe:
Montaż za pomocą wkrętaka lub klucza. Szczególnie odpowiednie do takich procesów, jak czyszczenie, testowanie, malowanie lub do transportu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!