Kotwa do dużych obciążeń z wkrętem z łbem sześciokątnym W-HAZ-SK/A4
Kotwa do dużych obciążeń z wkrętem z łbem sześciokątnym W-HAZ-SK/A4 - 1
Kotwa do dużych obciążeń z wkrętem z łbem sześciokątnym W-HAZ-SK/A4 - 2
Kotwa do dużych obciążeń z wkrętem z łbem sześciokątnym W-HAZ-SK/A4 - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kotwa do dużych obciążeń z wkrętem z łbem sześciokątnym W-HAZ-SK/A4

Wytrzymała kotwa do dużych obciążeń w betonie spękanym i niespękanym, idealna do mocowań podtynkowych, takich jak balustrady lub poręcze. Stal szlachetna A4

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 8
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
  • Wysoka nośność

  • Oszczędzający czas montaż na wcisk

  • Natychmiastowa nośność — bez czekania

  • Kotwa rozporowa ze stali nierdzewnej A4 z regulowanym momentem obrotowym

  • Konstrukcja z łbem płasko stożkowym zapewnia elegancki wygląd (np. balustrad)
Potwierdzenie właściwości
  • Aprobata ETA-02/0031 do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2

  • Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 1363-1:1999-10 (jednostajna krzywa temperatura – czas)

  • Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (w ramach ETA-02/0031)
Obszar zastosowania
  • Aprobata ETA-02/0031 do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2

  • Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 1363-1:1999-10 (jednostajna krzywa temperatura – czas)

  • Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (w ramach ETA-02/0031)