Śruba mocująca do asfaltu W-SA A-IG
Śruba mocująca do asfaltu W-SA A-IG - 1
Śruba mocująca do asfaltu W-SA A-IG - 2
Śruba mocująca do asfaltu W-SA A-IG - 3
Śruba mocująca do asfaltu W-SA A-IG - 4

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba mocująca do asfaltu W-SA A-IG

Do kotwienia w asfalcie z zastosowaniem masy kotwiącej WIT-PE 1000. Z metrycznym gwintem wewnętrznym, stal ocynkowana

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • Przeznaczony do kotwienia bezpośrednio w asfalcie

  • Kotwienie poprzez połączenie masy iniekcyjnej WIT-PE 1000 z asfaltem i kotwą wkręcaną do asfaltu oraz dopasowanie kształtowe pomiędzy asfaltem a kotwą wkręcaną do asfaltu

  • Dzięki odpowiednim reduktorom rozmiar gwintu M16 może zostać zredukowany do M12 lub M10

  • Demontaż możliwy w każdej chwili poprzez wykręcenie śruby metrycznej

  • Do stosowania łącznie z: Masa kotwiąca WIT-PE 1000: Czysta zaprawa epoksydowa

  • Zakres temperatur roboczych od 0°C do +40°C

  • Okres trwałości masy kotwiącej: 24 miesiące

  • Temperatura przechowywania od +5°C do +25°C
Uwaga

Przestrzegać zasad użycia masy kotwiącej WIT-PE 1000. Śruba mocująca do asfaltu nie jest odpowiednia w przypadku stałych obciążeń rozciągających.