Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa rozporowa W-TM, typ S
Ze śrubą z łbem sześciokątnym i podkładką, do betonu niespękanego, stal ocynkowana
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ze śrubą z łbem sześciokątnym i podkładką, do betonu niespękanego, stal ocynkowana
- Kotwa montowalna bez oporów w podłożu
- Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń bez czekania
- Nie są wymagane narzędzia do osadzania kotew
- Może być ustawiona równo z powierzchnią: Zamontowane części mogą być usunięte/ponownie zamontowane w dowolnym momencie
- Potrójna rozszerzalność tulei zapewnia równomierne rozszerzanie i rozmieszczenia obciążenia
- Dokręcenie momentem zgodnym ze specyfikacją podczas procesu kotwienia zapewnia bezpieczny montaż
- Kotwa rozporowa blokowana dokręceniem śruby wykonana ze stali ocynkowanej w rozmiarach M6-M12
- Montaż zawleczkowy
ETA-10/0255 do mocowania jednopunktowego, opcja 7,beton niespękany, stal ocynkowana, M6–M12; wymiarowana zgodnie z Wytycznymi do Europejskich Aprobat Technicznych (ETAG) dla „Kotwy metalowe do stosowania w betonie”, załącznik C, proces pomiarowy A
Częściowe współczynniki bezpieczeństwa oporu regulowane w aprobacie i częściowy współczynnik bezpieczeństwa efektu yF = 1,4 zostały uwzględnione. Zapoznać się z Wytycznymi do Europejskich Aprobat Technicznych (ETAG), dodatek C, aby uzyskać informacje na temat łączenia obciążeń rozciągających i poprzecznych, wpływie krawędzi i grup kotew.
Przy betonie zbrojonym standardowo Wyższe wartości są możliwe w przypadku betonu o wyższej wytrzymałości.
Zgodna z Aprobatą, jeżeli śruby i pręty gwintowane posiadają certyfikat 3.1 zgodny z normą EN 10204:2004 i są wykonane z wymaganego materiału i posiadają właściwości mechaniczne określone w aprobacie ETA-10/0255
Jeśli jest wymagana niższa wysokość montażu, to należy wywiercić odpowiednio głębszy otwór
ETA-10/0255 do mocowania jednopunktowego, opcja 7,beton niespękany, stal ocynkowana, M6–M12; wymiarowana zgodnie z Wytycznymi do Europejskich Aprobat Technicznych (ETAG) dla „Kotwy metalowe do stosowania w betonie”, załącznik C, proces pomiarowy A
Może być używana do średnich i dużych obciążeń
Do mocowania: Instalacje przesyłowe na poziomie podłogi wymagające zamontowania równo z powierzchnią otaczającą; konstrukcje stalowe, profile metalowe, wsporniki, płyty podstawy, kanały kablowe, rurociągi, szyny montażowe itp.
Kotwa posiada Europejską Aprobatę Techniczną stwierdzającą jej przydatność do używania w zbrojonym lub niezbrojonym betonie o klasie wytrzymałości minimum C20/25 i maksimum C50/60 zgodnie z normą EN 206:2000-12
Może być używana w betonie < C20/25, twardym kamieniu naturalnym i murze z pełnej cegły (bez aprobaty)
Kotwa posiada aprobatę stwierdzającą jej przydatność do kotwienia z przewagą obciążeń statycznych lub obciążeń quasi-statycznych
Jednopunktowe mocowanie:
Kotwienie z Europejską Aprobatą Techniczną w betonie niespękanym
Może być używana wyłącznie w suchych pomieszczeniach wewnętrznych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!