Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Krem ochronny do skóry Basic
Krem zmywalny do ochrony skóry, zapobiega zabrudzeniu substancjami nierozpuszczalnymi.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Tworzy powłokę skutecznie zabezpieczającą skórę przed substancjami penetrującymi
- Zmniejsza kontakt z substancjami roboczymi, które są szkodliwe dla skóry
- Nie wpływa na funkcje skóry
Tworzy suchą i elastyczną warstwę ochronną odporną na dotyk
- Antypoślizgowy chwyt narzędzi
- Nie pozostawia irytujących resztek na elementach roboczych lub narzędziach
- Po czyszczeniu pozostawia uczucie świeżości
Ułatwia czyszczenie skóry
Dzięki temu zapobiega używaniu niewłaściwych środków myjących, które przyczyniają się do wielu chorób skóry.
Ekonomiczne rozwiązanie
- Bardzo ekonomiczny w użyciu
- Ogranicza liczbę wymaganych środków czyszczących, ponieważ w wielu przypadkach wystarcza sama woda, i znacznie skraca czas mycia
Nie zawiera konserwantów ani krzemu
Środek testowany dermatologicznie i biodegradowalny
Nie zapewnia ochrony podczas pracy z wodą i substancjami na bazie wody, takimi jak ciecze chłodząco-smarujące. Produkt nie zastępuje żadnych zalecanych środków ochronnych takich jak rękawice i podobne produkty.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Zapewnia ochronę podczas pracy z olejem, smarem, grafitem, produktami bitumicznymi, farbą, lakierem, klejami, żywicą syntetyczną, poliestrem, silikonem i włóknem szklanym.
Przed rozpoczęciem pracy i po umyciu rąk lub kontakcie z wodą należy wetrzeć kroplę balsamu o wielkości orzecha laskowego w czyste dłonie i poczekać chwilę na jego wchłonięcie.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!