WTX2: Dwie funkcje światła – Power (100 lumenów) i Low Power (40 lumenów). Nadaje się również do akumulatorów NiMH
- Technologia soczewek odblaskowych zapewniająca optymalną wydajność świetlną
- Twarde pozłacane styki zapewniają optymalną ochronę przed korozją
- Bez ustawiania ostrości — połączenie światła rozproszonego i punktowego
- Wysoki stopień ochrony (IP67)
- Zintegrowana ochrona przed rolowaniem
- Powierzchnia antypoślizgowa
- Przełącznik zaślepki końcowej
SLA: Może być również używana jako lampa ręczna (można ją zdjąć z opaski na głowę)
- Możliwość przyciemniania i ustawiania ostrości
- Dwa programy oświetlenia — Niska moc, Moc
- Zintegrowany klips mocujący - można go przymocować do odzieży i pasków
- Obrotowa głowica lampy
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!