Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Druciana szczotka garnkowa LONGLIFE Universal z falowanym włosiem szlifierskim z gwintem łączącym M14
Idealne narzędzie do elastycznego szczotkowania stali, stali nierdzewnej, aluminium, materiałów odlewanych i drewna
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Efektywna obróbka dużych powierzchni dzięki szczotce garnkowej z włosiem szlifierskim
- Falowane włosie szlifierskie podtrzymuje się wzajemnie, zwiększając tym samym stabilność podczas szczotkowania
- Do bezpośredniego montażu na szlifierkach kątowych
- Wyłącznie końcowa część krawędzi oddziałuje na obrabiany przedmiot. Nadmierny nacisk nie poprawia rezultatów, a tylko zwiększa wymaganą moc napędu i skraca żywotność szczotki.
- Podczas pracy ze szczotkami mechanicznymi należy zawsze nosić okulary i rękawice ochronne!
Instrukcje dotyczące użytkowania (optymalizacja wyników szczotkowania) | ||||
Pomiar | Prędkość obwodowa | Średnica szczotki | Grubość drutu | Długość włosia |
Większy efekt szczotkowania | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Mniejszy efekt szczotkowania | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Pędzel tworzy grzbiet | ↓ | ↑ | ↓ |
Zastosowania | Prędkość obwodowa [w m/s] | Zalecane prędkości obwodowe dla szczotkowania | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Usuwanie zadziorów | 25 - 35 | |||||||
Oczyszczanie szwów spawalniczych | 35 - 45 | |||||||
Usuwanie osadów | 35 - 45 | |||||||
Polerowanie | 30 - 40 | |||||||
Obróbka tworzywa sztucznego | 15 - 25 |
- Usuwanie farby, zanieczyszczeń i rdzy
- Idealne narzędzie do pracy na powierzchniach drewnianych
- Odrdzewianie i polerowanie
- Usuwanie drobnych zadziorów
- Do użytku na ręcznych szlifierkach kątowych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!