Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Etykieciarka Brother P-Touch E550W
Przenośna etykieciarka z interfejsem USB i Wi-Fi do etykietowania połączeń, kabli, flag, dystrybutorów, bloków zaciskowych, numerowania, kodów kreskowych itp.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Z akumulatorem litowo-jonowym
- Opatentowane drukowanie na tylnym pasku zapewnia wyjątkowo trwałe etykiety nawet do najbardziej ekstremalnych warunków
- Maksymalna szerokość taśmy do etykietowania wynosi 24 mm
- Automatyczne wyłączanie
- Jednostka tnąca: Cięcie pełne/połówkowe
- Przesyłanie bazy danych i szablonów z komputera
- Wyświetlacz: 3 wiersze, każdy z 16 znakami
- Klawiatura: Qwerty
- 20 języków
- 99 pozycji pamięci
- 70 klawiszy
- Drukowanie z komputera: Łatwe tworzenie i drukowanie etykiet na komputerze
- Z funkcją blokowania i 14 czcionkami
- 4 orientacje tekstu (wyśrodkowany, wyjustowany, lewy, prawy)
- Możliwość drukowania pionowego
- Szerokości czcionki: 2x, 1/2, wąska, normalna, szeroka
- Z podglądem wydruku
- Drukowanie wielokrotne (1-99 sztuk)
- Możliwość drukowania kodów kreskowych
Zakres dostawy:
- Etykieciarka
- 1x laminowana taśma do etykietowania 24 mm (czarno na białym, 8 m długości)
- 1x laminowana taśma do etykietowania 12 mm (czarno na białym, 8 m długości)
- Instrukcje obsługi
- Zasilacz sieciowy
- Kabel do ładowania
Możliwość zaprojektowania własnego systemu na stronie internetowej www.wuerth.de/web/de/awkg/services_link/service.php?service=18240
Zastosowanie w przemyśle do oznaczania połączeń, przewodów, flag, rozdzielaczy, listew zaciskowych, numeracji i kodów kreskowych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!