Lakier w sprayu, wysoki połysk
Lakier w sprayu, wysoki połysk - 1
Lakier w sprayu, wysoki połysk - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Lakier w sprayu, wysoki połysk

Wytrzymały lakier nitro-alkidowy o wysokiej jakości

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 22
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
Wysokiej klasy lakier nitro-alkidowy


  • Łatwe zastosowanie

  • Doskonałe właściwości rozprowadzające

  • Szybkie schnięcie

  • Dobre krycie


Może być stosowany na wszystkich typowych preparatach gruntujących, wypełniaczach i farbach



Szybkoschnąca żywica malarska



Nie zawiera ciężkich metali



Czas schnięcia przy 20°C


  • Stan pyłosuchy< 10 min

  • Bezśladowy < 20 min

  • Dotykowo suchy < 60 min
Uwaga
  • Puszka 400 ml z dyszą okrągłą

  • Puszka 600 ml z dyszą płaską

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.