Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Laser do płytek FLL 13
Wysokiej jakości laser liniowy z bardzo widocznymi liniami laserowymi do układania płytek
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szeroki zakres zastosowań
- 4 linie laserowe pod kątem 90°
- Można aktywować jedną dodatkową linię
Ogromna łatwość użytkowania
Obsługa za pomocą jednego przycisku
Linie laserowe mogą być pulsujące
Linie laserowe są widoczne nawet w dużym nasłonecznieniu
Precyzyjne wypoziomowanie
Dzięki wysokiej jakości libelom
Ochrona przed pyłem i wilgocią
Stopień ochrony IP 55
Zakres dostawy
Akumulatory, tarczka celownicza, futerał ochronny, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja obsługi
1 x spust: 2 linii pod kątem 90° z przodu
Naciśnij 2x: Dodatkowa linia pod kątem 45° z przodu
Naciśnij 3x: 2 linie pod kątem 90° z przodu/z tyłu, kąt 45° z przodu
Naciśnij 4x: Urządzenie wyłącza się
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!